Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX36BX0B AIR/AIRHEATEXCHANGER36W/K230V 50-60H - MIX36BX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX36BX0B AIR/AIRHEATEXCHANGER36W/K230V 50-60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 36 W/K

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075088217

Artikelnummer

PVRMIX36BX0B

Herstellernummer

MIX36BX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

36 W/K

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

MIX Scambiatori di calore aria-aria. Tutti gli scambiatori della linea MIX possono essere montati sia all’interno che all’esterno del quadro in quanto è prevista di serie, sia un’uscita posteriore che un’uscita laterale per i collegamenti elettrici. Le semplici forature da eseguire sul pannello, consentono una rapida installazione attraverso il kit accessori in dotazione. Gli scambiatori MIX, sono dotati di batterie di scambio che prevengono l’intasamento da parte dei contaminanti solidi presenti nell’aria e che mantengono elevata efficienza di scambio anche in condizioni ambientali gravose, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione. Quest’ultima, comunque, è stata pensata consentendo una facile asportazione sia dei ventilatori che della batteria determinando un rapido e sicuro intervento. Aspirazione dell’aria interno quadro nella parte superiore, flussi in controcorrente e superficie di scambio ad alta efficienza, determinano l’esecuzione più razionale per questi prodotti che ha, come risultato, il massimo smaltimento di calore. La realizzazione della superficie di scambio attraverso un monoblocco e l’applicazione di idonee guarnizioni, fanno si che l’armadio possa sempre conservare un grado di protezione IP54. Tutti gli scambiatori della linea MIX sono progettati per ridurre al minimo il costo di esercizio attraverso l’ottimizzazione dello scambio. La protezione dai sovraccarichi, inoltre, è garantita da idonei dispositivi. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidicaa polvere.