Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLR19XX0B Filtro aria DLR, IP54, DLR19XX0B - DLR19XX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLR19XX0B Filtro aria DLR, IP54, DLR19XX0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 375 mm

  • Breite - 375 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078813472

Artikelnummer

PVRDLR19XX0B

Herstellernummer

DLR19XX0B

Hersteller

PVR

Höhe:

375 mm

Breite:

375 mm

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Tiefe:

122 mm

Dachlüfter:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi, marca TEXA INDUSTRIES SRL, modello PVRDLR19XX0B - TORRINO DI VENTILAZIONE NATURALE SENZA V