Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLUB5KX0B A/WHEATEXCHANGER25000W400-460V2 50-6 - BLUB5KX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLUB5KX0B A/WHEATEXCHANGER25000W400-460V2 50-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...440 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 440...484 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002849872

Artikelnummer

PVRBLUB5KX0B

Herstellernummer

BLUB5KX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...484 V

Spannungsart:

AC

Scambiatori di calore aria-acqua industriali per interni, con grado di protezione IP55, 25000 W 400/460 V, BLU, BLUB5KX0B, 1935X797X350, acciaio zincato