Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLUA5GX0B A/WHEATEXCHANGER15000W400-440V2 50-6 - BLUA5GX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLUA5GX0B A/WHEATEXCHANGER15000W400-440V2 50-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...440 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 440...484 V

  • Spannungsart - AC

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 15000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075915292

Artikelnummer

PVRBLUA5GX0B

Herstellernummer

BLUA5GX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...484 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

15000 W

Scambiatori di calore aria-acqua industriali per interni, con grado di protezione IP55, 15000 W 400/440 V, BLU, BLUA5GX0B, 1935X797X206, acciaio zincato