Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLUA0BX0B A/WHEATEXCHANGER10000W230V 50-60HZN - BLUA0BX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLUA0BX0B A/WHEATEXCHANGER10000W230V 50-60HZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...253 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002849568

Artikelnummer

PVRBLUA0BX0B

Herstellernummer

BLUA0BX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...253 V

Spannungsart:

AC

Scambiatori di calore industriali aria-acqua, con grado di protezione IP55 10000 W 230 V, BLU, BLUA0BX0B, 1935X797X206, acciaio zincato