TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU60BX0B A/WHEATEXCHANGER6000W230V 50-60HZNC - BLU60BX0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...253 V
Spannungsart - AC
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 6000 W
Packung
1 ST
EAN
7449073488231
Artikelnummer
PVRBLU60BX0B
Herstellernummer
BLU60BX0B
Hersteller
PVR
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...253 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
6000 W


