Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU35CX0B A/WHEATEXCHANGER3500W115V 50-60HZNC - BLU35CX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU35CX0B A/WHEATEXCHANGER3500W115V 50-60HZNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...126.5 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...126.5 V

  • Spannungsart - AC

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 3500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078231085

Artikelnummer

PVRBLU35CX0B

Herstellernummer

BLU35CX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...126.5 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...126.5 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

3500 W

Scambiatori di calore industriali aria-acqua per interni, con grado di protezione IP55 3500 W 115 V, BLU, BLU35CX0B, 1148X398X163, acciaio zincato