Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU25BXUB A/WHEATEXCHANGER2500W230V 50-60HZNC - BLU25BXUB

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU25BXUB A/WHEATEXCHANGER2500W230V 50-60HZNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...253 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002295372

Artikelnummer

PVRBLU25BXUB

Herstellernummer

BLU25BXUB

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...253 V

Spannungsart:

AC

Scambiatori di calore industriali aria-acqua, con grado di protezione IP55 2500 W 230 V, BLU, BLU25BXUB, 901X398X137, acciaio zincato