Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU25BX0B A/WHEATEXCHANGER2500W230V 50-60HZNC - BLU25BX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU25BX0B A/WHEATEXCHANGER2500W230V 50-60HZNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 2500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078460249

Artikelnummer

PVRBLU25BX0B

Herstellernummer

BLU25BX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...253 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

2500 W

Scambiatori di calore industriali aria-acqua, con grado di protezione IP55 2500 W 230 V, BLU, BLU25BX0B, 901X398X137, acciaio zincato