TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU18CX0B A/WHEATEXCHANGER1800W115V 50-60HZNC - BLU18CX0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...126.5 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...126.5 V
Spannungsart - AC
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 1750 W
Packung
1 ST
EAN
7449078525283
Artikelnummer
PVRBLU18CX0B
Herstellernummer
BLU18CX0B
Hersteller
PVR
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...126.5 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...126.5 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
1750 W


