TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAALGT10 Lampada LED , AAL, Plastic - AALGT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 351 mm
Mit Steckdose - nein
Bemessungsspannung - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449070852974
Artikelnummer
PVRAALGT10
Herstellernummer
AALGT10
Hersteller
PVR
Lampenleistung:
5 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Steckdose:
nein
Bemessungsspannung:
240...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja


