Startseite

TELTONIKA NETWORKS - TTKTSF010000001 TSF010 FLAT SWITCH 5 X 100 PORTS PROFIN - TSF010000001

KopierenKopieren
TELTONIKA NETWORKS - TTKTSF010000001 TSF010 FLAT  SWITCH 5 X 100 PORTS PROFIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005090646

Artikelnummer

TTKTSF010000001

Herstellernummer

TSF010000001

Hersteller

TTK

Il TSF010 e uno switch Ethernet non gestito caratterizzato da un design piatto e da un montaggio su guida DIN integrato per l'implementazione plug-and-play in applicazioni di armadi industriali. Questo switch Ethernet e compatto e leggero, misura 113 x 28 x 50 mm e pesa solo 142 g. L'ingresso di alimentazione a 3 pin e l'intervallo di tensione 7-57 V c.c. lo rendono un interruttore non gestito flessibile su misura per l'uso industriale. Il TSF010 e dotato di cinque porte RJ45 10/100 Mbps per una connettivita affidabile.