Startseite

TELTONIKA NETWORKS - TTKTSF010000000 FLAT ETHERNET SWITCH - TSF010000000

KopierenKopieren
TELTONIKA NETWORKS - TTKTSF010000000 FLAT ETHERNET SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006149534

Artikelnummer

TTKTSF010000000

Herstellernummer

TSF010000000

Hersteller

TTK

Il TSF010 è uno switch Ethernet non gestito caratterizzato da un design piatto e montaggio integrato su guida DIN per l'implementazione plug-and-play in applicazioni industriali. Questo switch Ethernet è compatto e leggero, misura 113 x 28 x 50 mm e pesasolo 142 g. Il suo ingresso di alimentazione a 3 pin supporta sia un intervallo CA flessibile che un ampio intervallo di tensione CC, rendendolo uno switch non gestito affidabile, progettato appositamente per l'uso industriale. Il TSF010 è dotato di cinque porte RJ45 10/100 Mbps per una connettività affidabile.