Startseite

TELTONIKA NETWORKS - TTKBAT120000000 Uninterruptible power supply - BAT120000000

KopierenKopieren
TELTONIKA NETWORKS - TTKBAT120000000 Uninterruptible power supply

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006320858

Artikelnummer

TTKBAT120000000

Herstellernummer

BAT120000000

Hersteller

TTK

BAT120 e il primo gruppo di continuita di Teltonika Networks. BAT120 e dotato di due porte CC a 4 pin per l'ingresso e l'uscita dell'alimentazione. La tensione di ingresso varia da 9 V a 30 V e l'uscita e di12 V CC quando alimentato a batteria. Funzionando come fonte di alimentazione ininterrotta, BAT120 fornisce energia sufficiente da due celle Li-Io 18650 per mantenere in funzione un dispositivo Teltonika Networks compatibile fino a 6 ore. BAT120 e dotato di protezione da inversione di polarita e sovratensione in ingresso e protezione da sovracorrente da 3 A in uscita come funzioni di sicurezza. Questo gruppo di continuita robusto e affidabile e perfetto perle applicazioni che richiedono una connettivita costante dai dispositivi Teltonika Networks anche in caso di interruzioni o fluttuazioni di corrente.