Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV830209 ALIMENTATORE 12V-1.5A - 830209

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV830209 ALIMENTATORE 12V-1.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...240 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 1.5 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450165546

Artikelnummer

TVV830209

Herstellernummer

830209

Hersteller

TVV

Eingangsspannung:

100...240 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

1.5 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Steckdose

Alimentatore 12V - 1,5A. Dispositivo che converte corrente alternata in corrente continua per alimentare un sistema Overlight o anche dispositivi Set-Top Box. . Corrente massima: 1,5 A. Potenza massima: 18 W. Sorgente di alimentazione a spina. Tensione di alimentazione 100 - 240 VAC. Tensione di uscita a 12 V. Ampio intervallo di temperatura di funzionamento. Dimensioni ridotte.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie