Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV723703 DIGIDOM UNIV. TX+RX IR 8 CANALI - 723703

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV723703 DIGIDOM UNIV. TX+RX IR 8 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sender - ja

  • Empfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450201411

Artikelnummer

TVV723703

Herstellernummer

723703

Hersteller

TVV

Sender:

ja

Empfänger:

ja

Digidom IR Transmissione via etere 433MHz. Sistema di estensione del segnale infrarossi (IR) del telecomando che permette il controllo remoto di dispositivi che non si trovano nella stessa stanza dell'utente, ad esempio, un ricevitore satellitare, un video, uno stereo, etc. E' possibile configurare la banda di trasmissione in 8 differenti canali selezionabili tramite interruttori. Consiste in un trasmettitore ed un ricevitore, in modo che i comandi a distanza emessi via radio (etere) arrivino al punto incui il dispositivo deve essere controllato, consentendo ad esempio di far cambiare canale al ricevitore satellitare da un altro ricevitore televisivo con lo stesso telecomando. Articoli inclusi: Trasmettitore + Ricevitore.. Sistema universale (infrarossi 38/56 KHz). Lunga portata. Di forma compatta e discreta, ideale per qualunque stanza. Basso consumo. Possibilità di far coesistere fino a 8 dispositivi uguali all'interno della stessa zona. Segnale di trasmissione codificato per trasmettitore e ricevitore, per evitare interferenze con altri dispositivi.