Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV593239 H30 VALIGETTA DI TRASPORTO - 593239

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV593239 H30 VALIGETTA DI TRASPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 400 mm

  • Gesamtzahl der Fächer - 6

  • Höhe - 340 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450191583

Artikelnummer

TVV593239

Herstellernummer

593239

Hersteller

TVV

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

400 mm

Gesamtzahl der Fächer:

6

Höhe:

340 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

290 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

110 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Carrying case H30 Series. Case with dimensions 340 x 286 x 104 mm that allows housing and carrying H30 series field meters. This case, made of black opaque plastic, has two locks at the top to offer more security when it is transported. The inside is cover of hard polyurethane foam, which provides an outstanding impact resistance, while minimizing the falling risks. It is possible its use to carry:H30 series field meter. Power supply. Shoulder strap. Bag with connectors set. User manuals and data sheets.