Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5559 T.0X CDC IP - 5559

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5559 T.0X CDC IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - ja

  • Bussystem Powernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450141564

Artikelnummer

TVV5559

Herstellernummer

5559

Hersteller

TVV

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Controllore di centrale (CDC) IP. Dispositivo che permette il controllo e la monitorizzazione remota di una centrale Televés T.0X. I metodi di accesso alle reti IP vengono implementati tramite un'interfaccia Ethernet 10/100 Mbps. Questi dispositivi stabiliscono una connessione con un ''Server di collegamento'' situato in Televés che permette la connessione diretta Tra l'installatore e la centrale. . La gestione e controllo delle centrali viene eseguito tramite un servizio centralizzato chiamato “Televés Services''. Questo portale si trova in un Centro di Servizi Televés, a cui l'utente può accedere dopo essere stato autenticato. Dotato di un RISC Microcomputer e di un sistema operativo GNU / Linux che garantisce l'affidabilità nella gestione di interfacce, protocolli e periferiche .