TELEVES ITALIA SRL - TVV533005 TERMOSTATO NO RACK 19 0-60 C - 533005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Thermostat
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450240281
Artikelnummer
TVV533005
Herstellernummer
533005
Hersteller
TVV
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur:
0...60 °C
Montageart:
sonstige
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
90...90 %
Mit Digital-Anzeige:
nein


