Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV216320 MACCHINA CRIMPAT. CONNETTORI F UNIV. - 216320

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV216320 MACCHINA CRIMPAT. CONNETTORI F UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450186404

Artikelnummer

TVV216320

Herstellernummer

216320

Hersteller

TVV

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

ja

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Macchina crimpatrice per connettori universali. Strumento in metallo per l'installazione di connettori di compressione “universali'' (compatibili con vari diametri). Include diverse punzoni intercambiabili per adattarsi a diversi tipi e lunghezze di connettori in modo rapido e semplice. L'utensile presenta una finitura in plastica e gomma sull'area dell'impugnatura per facilitare e migliorare la presa. Inoltre, è dotato di una chiusura di sicurezza per una corretta conservazione. Viene fornito in singoli imballi.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie