Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV216310 MACCHINA INSERIMENTO PER CONNETT.F - 216310

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV216310 MACCHINA INSERIMENTO PER CONNETT.F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - ja

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450168585

Artikelnummer

TVV216310

Herstellernummer

216310

Hersteller

TVV

Geeignet für BNC-Stecker:

ja

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

ja

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

ja

Geeignet für F-Stecker:

ja

Geeignet für LSA-Plus:

ja

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

ja

Geeignet für ST-Stecker:

ja

Geeignet für SC-Stecker:

ja

Geeignet für SMA-Stecker:

ja

Geeignet für LC-Stecker:

ja

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

ja

Macchina per Inserimento Connettori ''F'' a compressione. Utensile con impugnatura e tipo di filettatura ''F'' femmina ''su cui infilare i connettori'' F ''per facilitarne l'inserimento nella pinza a compressione. Fornito singolarmente.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie