Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV216304 MACCHINA CRIMPATRICE CONNET. F RG11 - 216304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450316481

Artikelnummer

TVV216304

Herstellernummer

216304

Hersteller

TVV

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

ja

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Macchina crimpatrice per connettori ''F'' a compressione con cavi RG-11. Strumento in metallo per l'installazione di connettori a compressione di tipo “F''. Consente la compressione di connettori specifici per cavi coassiali di diametro maggiore (RG-11).Grazie al suo punzone rotante, si adatta a diversi tipi di connettori in modo rapido e semplice. L'utensile presenta una finitura in plastica e gomma sull'area dell'impugnatura per facilitare e migliorare la presa. Viene fornito in singoli imballi.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie