Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV2162 BORSA.SPELACAVO - 2162

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV2162 BORSA.SPELACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.7...7 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450021620

Artikelnummer

TVV2162

Herstellernummer

2162

Hersteller

TVV

Abisolierbereich Durchmesser:

4.7...7 mm

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Spiralschnitt:

nein

Spelacavo Per cavo coassiale e cavo di dati. Spelacavi compatti con due lame separate: una per tagliare la guaina e una per il dielettrico. Ciò consente di spellare un cavo coassiale o un cavi di dati in due semplici passaggi. Adatto a tutti i tipi di cavi (fino a Ø 7,5 mm) e per rivestimenti in PVC e PE. Fornito singolarmente.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie