TELEVES ITALIA SRL - TVV2145 SPELACAVO PROFESSIONALE - 2145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja
Geeignet für F-Stecker - ja
Geeignet für RJ-Stecker - nein
Packung
10 ST
EAN
8424450134986
Artikelnummer
TVV2145
Herstellernummer
2145
Hersteller
TVV
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
ja
Geeignet für F-Stecker:
ja
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Spelacavo Professionale Per cavo coassiale e cavo di dati. Spelacavi professionale con due lame: una per tagliare la guaina e l'altra per il dielettrico. Permette di spellare un cavo coassiale o un cavo di dati in un unico passaggio. Ha un indicatore a seconda del diametro del cavo, Ø 4.3 ... 7mm) e include un tasto di regolazione; È adatto anche per rivestimenti in PVC e PE.
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


