Startseite

TELEMECANIQUE SENSOR - TSIXCMN2159L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M - XCMN2159L1

KopierenKopieren
TELEMECANIQUE SENSOR - TSIXCMN2159L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 59 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110215045

Artikelnummer

TSIXCMN2159L1

Herstellernummer

XCMN2159L1

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

59 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

L'offerta XCMN è una gamma di interruttori di finecorsa robusti in formato miniatura. Sono dedicati alle macchine ripetitive. Questo finecorsa è precablato. È dotato di un corpo in plastica fisso e di una leva ad asta termoplastica rotonda, diametro 6 mm. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto.