TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2102 CAVO TERMINALE AD ANCORINA GREEN 2M +MOR - ZCT2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Zulässige Nutzlast - 10 kg
Kabeldurchmesser - 1 mm
Kabelmaterial - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685375477
Artikelnummer
TKGZCT2102
Herstellernummer
ZCT2102
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Queranker
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Kabeldurchmesser:
1 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabellänge:
2000 m
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Farbe:
grau
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige


