TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2077 CAVO TERMINALE A CAPPIO SILVER 4M +MORS. - ZCT2077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Kabellänge - 4000 m
Kabeldurchmesser - 2 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685375439
Artikelnummer
TKGZCT2077
Herstellernummer
ZCT2077
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Schleife
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Kabellänge:
4000 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Farbe:
grau
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein



