TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1180 CAVO TERMINALE A MOSCHET. SILVER 2M +MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses - Haken
Zulässige Nutzlast - 50 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685375125
Artikelnummer
TKGZCT1180
Herstellernummer
ZCT1180
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses:
Haken
Zulässige Nutzlast:
50 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabelmaterial:
sonstige
Kabellänge:
2000 m
Farbe:
grau
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige