Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1065 CAVO TERMINALE AD ANELLO YELLOW 5M +MORS - ZCT1065

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1065 CAVO TERMINALE AD ANELLO YELLOW 5M +MORS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Öse

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Kabellänge - 5000 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8053685374852

Artikelnummer

TKGZCT1065

Herstellernummer

ZCT1065

Hersteller

TKG

Endbefestigung:

mit Öse

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

sonstige

Kabellänge:

5000 m

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

sonstige

Farbe:

grau

Zulässige Nutzlast:

120 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

CAVO TERMINALE AD ANELLO YELLOW 5M MORSETTI