TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1055 CAVO TERMINALE AD ANELLO YELLOW 2M +MORS - ZCT1055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Öse
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - sonstige
Kabellänge - 2000 m
Packung
10 ST
EAN
8053685374821
Artikelnummer
TKGZCT1055
Herstellernummer
ZCT1055
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Öse
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
sonstige
Kabellänge:
2000 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Farbe:
grau
Zulässige Nutzlast:
120 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


