TEKNOMEGA SRL - TKGISO2257 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H40 M8 D30 HF - ISO2257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8050503319002
Artikelnummer
TKGISO2257
Herstellernummer
ISO2257
Hersteller
TKG
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H40M830mm


