Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2130 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H16 M6 D20 HF - ISO2130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318739

Artikelnummer

TKGISO2130

Herstellernummer

ISO2130

Hersteller

TKG

Länge:

16 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H16M620mm