TEKNOMEGA SRL - TKGISO2105 ISOLATORE BARILOT.PA66 H75 M12 CH50 HF U - ISO2105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 75 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8050503318661
Artikelnummer
TKGISO2105
Herstellernummer
ISO2105
Hersteller
TKG
Länge:
75 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H75M12


