TEKNOMEGA SRL - TKGISO2100 ISOLATORE BARILOT.PA66 H60 M10 CH54 HF U - ISO2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8050503318630
Artikelnummer
TKGISO2100
Herstellernummer
ISO2100
Hersteller
TKG
Länge:
60 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H60M10


