TEKNOMEGA SRL - TKGISO2094 ISOLATORE BARILOT.PA66 H55 M10 CH55 HF U - ISO2094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 55 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503318616
Artikelnummer
TKGISO2094
Herstellernummer
ISO2094
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Länge:
55 mm
Außendurchmesser:
45 mm
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H55M10


