TEKNOMEGA SRL - TKGISO2078 ISOLATORE BARILOT.PA66 H45 M10 CH50 HF U - ISO2078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 45 mm
Außendurchmesser - 41 mm
Packung
25 ST
EAN
8050503318555
Artikelnummer
TKGISO2078
Herstellernummer
ISO2078
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Länge:
45 mm
Außendurchmesser:
41 mm
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H45M10ch.50


