TEKNOMEGA SRL - TKGISO2063 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M10 CH48 HF U - ISO2063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 40 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Packung
25 ST
EAN
8050503318500
Artikelnummer
TKGISO2063
Herstellernummer
ISO2063
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Länge:
40 mm
Außendurchmesser:
40 mm
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M10ch.46


