TEKNOMEGA SRL - TKGISO2061 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M8 CH48 HF UL - ISO2061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 40 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Packung
25 ST
EAN
8050503318494
Artikelnummer
TKGISO2061
Herstellernummer
ISO2061
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
40 mm
Außendurchmesser:
40 mm
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M8 ch.46


