TEKNOMEGA SRL - TKGISO2048 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M10 CH40 HF U - ISO2048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8050503318456
Artikelnummer
TKGISO2048
Herstellernummer
ISO2048
Hersteller
TKG
Länge:
35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M10ch.40


