TEKNOMEGA SRL - TKGISO2046 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M8 CH40 HF UL - ISO2046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Außendurchmesser - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
8050503318449
Artikelnummer
TKGISO2046
Herstellernummer
ISO2046
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Außendurchmesser:
35 mm
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M8 ch.40


