TEKNOMEGA SRL - TKGISO2045 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M10 CH32 HF U - ISO2045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8050503318432
Artikelnummer
TKGISO2045
Herstellernummer
ISO2045
Hersteller
TKG
Länge:
35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M10


