TEKNOMEGA SRL - TKGISO2035 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M6 CH32 HF UL - ISO2035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 35 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8050503318418
Artikelnummer
TKGISO2035
Herstellernummer
ISO2035
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
35 mm
Außendurchmesser:
28 mm
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M6



