Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2015 ISOLATORE BARILOT.PA66 H25 M5 CH20 HF UL - ISO2015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503318371

Artikelnummer

TKGISO2015

Herstellernummer

ISO2015

Hersteller

TKG

Länge:

25 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Außendurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H25M5