TEKNOMEGA SRL - TKGISO2010 ISOLATORE BARILOT.PA66 H20 M6 CH17 HF UL - ISO2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 20 mm
Außendurchmesser - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8050503318364
Artikelnummer
TKGISO2010
Herstellernummer
ISO2010
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
20 mm
Außendurchmesser:
15 mm
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H20M6


