Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGSL1022 GUAINA ISOL. IN FIBRA DI VETRO SILICON. - GSL1022

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGSL1022 GUAINA ISOL. IN FIBRA DI VETRO SILICON.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8053685377648

Artikelnummer

TKGGSL1022

Herstellernummer

GSL1022

Hersteller

TKG

Fibra di vetro rivestita con gomma siliconata Materiale: silicone + armatura interna in fibra di vetro, privo di alogeni Colore: rosso Tensione di rottura: 2500 V Temperatura di lavoro: −30 °C ÷ +250 °C Isolante fino a 2500 V Guaine secondo norma CEI EN 60684 Buona espandibilità ed elasticità Buona resistenza agli UV Confezione: matassa con film trasparente Strumento di taglio: forbici