TEKNOMEGA SRL - TKGFVT9147 STAFFA APPOGGIO PANNELLI PROF. IN VERTIC - FVT9147
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8053685376252
Artikelnummer
TKGFVT9147
Herstellernummer
FVT9147
Hersteller
TKG
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
nein
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
ja
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Höhe Befestigungsplatte:
66 mm
Breite des Hakens:
42 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
sonstige
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige


