TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7520 STAFFA MTT PER COMPLANARE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - ja
Packung
16 ST
EAN
8053685376658
Artikelnummer
TKGFVT7520
Herstellernummer
FVT7520
Hersteller
TKG
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
ja
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Höhe Befestigungsplatte:
50 mm
Breite des Hakens:
50 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
sonstige
Geeignet für Überdachung:
sonstige