TEKNOMEGA SRL - TKGDIN3065 GUIDA DIN SENDZIMIR FORATA 35X7,5 3M - DIN3065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
8050503315424
Artikelnummer
TKGDIN3065
Herstellernummer
DIN3065
Hersteller
TKG
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN SENDZIMIR PREFORATO H7,5mm L3m


