Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1015 GUIDA DIN PASSIVATA FORATA 35X15 2M - DIN1015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050503315097

Artikelnummer

TKGDIN1015

Herstellernummer

DIN1015

Hersteller

TKG

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

PROFILO DIN PASSIVATO PREFORATO. H15mm