TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1010 GUIDA DIN PASSIVATA FORATA 35X7,5 2M - DIN1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8050503315080
Artikelnummer
TKGDIN1010
Herstellernummer
DIN1010
Hersteller
TKG
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN PASSIVATO PREFORATO. H7,5mm


